K0384.10525 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Edelstahl

Kugeldruckschraube ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0384.10525
Rubix:941640
EAN:4059245137152
K0384.10525 Kugeldruckschraube Form A

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0384.10525 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Edelstahl


Werkstoff:

Schraube Edelstahl. Kugel Edelstahl, POM oder Keramik Si3N4.Ausführung: Edelstahl blank.Bestellbeispiel: 07111-1046Hinweis:

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.

Kugeldruckschraube Form A

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1 g
Werkstoffedelstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
2,53 exkl. MwSt.
/ Stück
3,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen