K0383.62050 Kugeldruckschraube ohne Kopf, mit Verdrehsicherung, Form:F
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0383.62050
Rubix:3754777
Hersteller:K0383.62050
EAN:4059245260331
Dokumente
Produktdetails : K0383.62050 Kugeldruckschraube ohne Kopf, mit Verdrehsicherung, Form:F
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Bestellbeispiel: K0383.50820Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

