K0309.406 Federndes Druckstück, lange Ausführung, Stahl

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl, lange Ausführung, Standard Federkraft

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0309.406
Rubix:129094
EAN:4059245223381
K0309.406 Federndes Druckstück M6

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0309.406 Federndes Druckstück, lange Ausführung, Stahl


Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Kugel gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: lange Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung4 g
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
0,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std