Kugeldruckschraube und Druckstück Kipp K0383.40812, Werkstoff: Stahl

Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0383.40812
Rubix:3753976
Hersteller:K0383.40812
EAN:4059245859474
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl
Dokumente

Produktdetails : K0383.40812 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:F


Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank oder POM.Bestellbeispiel: K0383.41012Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B, C oder F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,90 exkl. MwSt.
/ Stück
17,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Werkstoff

Wählen Sie Varianten (129)