GN615.4-M10-BSN Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke, mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.4-M10-BSN
Rubix:793075
Hersteller:GN 615.4-M10-BSN
EAN:4045525863248



Produktdetails : GN615.4-M10-BSN Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 615.4 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
