K0380.10620 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:A, Vergütungsstahl
Kugeldruckschraube mit Kopf Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0380.10620
Rubix:331963
EAN:4059245133079



Dokumente
Produktdetails : K0380.10620 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.Hinweis: Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Kugeldruckschraube mit Kopf
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen