GN616-M12-K Druckstück, federnd, Bolzen Kunststoff, Stahl
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 616-M12-K
Rubix:102962
Hersteller:GN 616-M12-K
EAN:4045525314672





Produktdetails : GN616-M12-K Druckstück, federnd, Bolzen Kunststoff, Stahl
Federnde Druckstücke GN 616 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 616.5-M... ein spezieller Schraubendreher lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
