K0374.014 Federndes Seitendruckstück, einseitig, Form:A, Stahl
Federnde Seitendruckstücke, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0374.014
Rubix:325079
EAN:4059245028337



Dokumente
Produktdetails : K0374.014 Federndes Seitendruckstück, einseitig, Form:A, Stahl
Federnde Seitendruckstücke werden genutzt, um Bauteile für Montage- oder Bearbeitungsprozesse seitlich zu fixieren, zu positionieren oder zu indizieren. Sie üben eine federunterstützte Druckkraft auf ein Werkstück oder Bauteil aus, womit sie insbesondere Andrück- oder Klemmfunktionen erfüllen können. Neben Federnden Druckstücken in verschiedenen Materialien und Größen bietet das norelem Sortiment eine Auswahl an Montage- und Aufnahmezubehör für diese vielseitigen Bauteile.
WERKSTOFF: Körper Automatenstahl. Kugel aus Edelstahl, gehärtet. Feder aus Edelstahl. | AUSFÜHRUNG: Körper brüniert. Kugel blank. | HINWEIS: Das Seitendruckstück muss mindestens auf das Maß L3 in die Bohrung eingedrückt werden. Es dient zum Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen in Vorrichtungen. Wird eine mechanische Bearbeitung am Werkstück vorgenommen, kann es notwendig sein, dass dieses durch andere Spannmittel zusätzlich gehalten werden muss. Beim Einlagern von Vorrichtungen sollte darauf geachtet werden, dass die Kunststoff-Feder unbelastet ist. Bei der Federkraft handelt es sich um einen statistischen Mittelwert. | AUSFÜHRUNG 1: einseitig | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Rändel 2) Durchschlag
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 42 g |
|---|---|
| Werkstoff | automatenstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage