Ausgleichs- / Nivelierelement Kipp K0691.201, Werkstoff: Stahl
Kugel-Ausgleichsscheibe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0691.201
Rubix:1936106
EAN:4059245149933



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 32 mm |
| Durchmesser | 32 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0691.201 Kugel-Ausgleichsscheibe, Stahl
Werkstoff: Stahl 1.7225. Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: 07460-401Hinweis: Die Kugel-Ausgleichsscheibe ermöglicht eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4°. Bei Schräglagen von D3 > 1° ist zur gleichmäßigen Auflage der Schrauben eine weitere Kugel-Ausgleichsscheibe als Unterlage zu empfehlen. Ober- und Unterteil können nicht auseinanderfallen, sie sind gesichert.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 45 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 32 mm |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181590 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort