GN350.1-58-17.5-AK-ST Ausgleich-Element, niedrig, mit Kontermutter, Stahl
Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 350.1-58-17,5-AK-ST
Rubix:792707
Hersteller:GN 350.1-58-17,5-AK-ST
EAN:4045525864948




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 17,5 mm |
| Durchmesser | 58 mm |
Produktdetails : GN350.1-58-17.5-AK-ST Ausgleich-Element, niedrig, mit Kontermutter, Stahl
Ausgleich-Elemente GN 350.1 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt, wenn kleine Bauhöhen gegeben sind. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 624 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 17,5 mm |
| Durchmesser | 58 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort