K0729.0212 Kegelpfanne, Form:D, Edelstahl

Kegelpfanne Form D und G DIN 6319, Ausgabe 10/01

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0729.0212
Rubix:333523
EAN:4059245149346
K0729.0212. Kegelpfanne DIN6319 Niro

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Gewindedurchmesser12 mm
Durchmesser14,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0729.0212 Kegelpfanne, Form:D, Edelstahl


Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40.Ausführung: einsatzgehärtet. Edelstahl-Ausführung ungehärtet, blank.Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
KEGELPFANNE DIN 6319 NIRO

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung10 g
Werkstoffedelstahl
Gewindedurchmesser12 mm
Durchmesser14,2 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
2,28 exkl. MwSt.
/ Stück
2,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Gewindedurchmesser

12 mm

Durchmesser

14,2 mm