Kronenmutter Spartex ECCR20A4, Gewindedurchmesser: 20 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: DIN 935
Kronenmuttern
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECCR20A4
Rubix:544544
Hersteller:0935420
EAN:4043377100108


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | din 935 |
| Für Schrauben | m20 |
Produktdetails : DIN935-1 M20 A4 Kronenmutter
Kronenmutter
Kronenmuttern A4 20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | din 935 |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Schlüssel | sw30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,26 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
109,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m20