Referenzen
Elesa+Ganter:GN 565.1-26-132-EL
Rubix:92182
Hersteller:GN 565.1-26-132-EL
EAN:4045525295377





Produktdetails : GN565.1-26-132-EL Bügelgriff, Aluminium
Bügelgriffe GN 565.1 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 163 g |
|---|---|
| Länge | 132 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
132 mm
