GN6335.5-ES-40-M8-25 Kreuzgriffschraube, Edelstahl
Kreuzgriffschraube Edelstahl Feinguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.5-ES-40-M8-25
Rubix:1130932
Hersteller:GN 6335.5-ES-40-M8-25
EAN:4045525884113



Produktdetails : GN6335.5-ES-40-M8-25 Kreuzgriffschraube, Edelstahl
Edelstahl-Kreuzgriffschraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
