K1017.53206X15 Kreuzgriff, ähnlich, DIN6335, Form:L, Duroplast
Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1017.53206X15
Rubix:1430620
EAN:4059245210589



Dokumente
Produktdetails : K1017.53206X15 Kreuzgriff, ähnlich, DIN6335, Form:L, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF31, schwarz. Stahlteile aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: hochglanzpoliert, schwarz.
Kreuzgriff Form L, D1=32, M6X15
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 14 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage