K0147.116 Kreuzgriff, DIN6335, Form:A, Grauguss
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0147.116
Rubix:326311
EAN:4059245041268



Dokumente
Produktdetails : K0147.116 Kreuzgriff, DIN6335, Form:A, Grauguss
Werkstoff: Grauguss GJL 200.Ausführung: gleitgeschliffen. Blank.
Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss, Form A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 406 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen