K0726.1100 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0726.1100
Rubix:3745960
EAN:4059245072156



Dokumente
Produktdetails : K0726.1100 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Werkstoff: Kugel Duroplast PF 31. Buchse Stahl, oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Kugel schwarz glänzend. Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 92 g |
|---|---|
| Länge | 61 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage