K1017.53206X40 Kreuzgriff, ähnlich, DIN6335, Form:L, Duroplast
Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1017.53206X40
Rubix:1430689
EAN:4059245210626



Dokumente
Produktdetails : K1017.53206X40 Kreuzgriff, ähnlich, DIN6335, Form:L, Duroplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Duroplast PF31, schwarz. Stahlteile aus Edelstahl 1.4301. | AUSFÜHRUNG: hochglanzpoliert, schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 18 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage