GN636.4-56-M8-40-DOR Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Oberteil orange
Sterngriffschraube Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 636.4-56-M8-40-DOR
Rubix:359399
Hersteller:GN 636.4-56-M8-40-DOR
EAN:4045525346529




Produktdetails : GN636.4-56-M8-40-DOR Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Oberteil orange
Bei der Gestaltung der Sterngriffschrauben GN 636.4 waren ergonomische Gesichtspunkte besonders wichtig: mit möglichst wenig Kraftaufwand soll ein maximales Drehmoment erzielt werden können. Bei diesen Sterngriffschrauben ruht die Handfläche des Bedienenden auf der leicht nach innen gewölbten Fläche, während die Finger auf natürliche Weise in die Griffmulden greifen. Die Verwendung von Sterngriff-Oberteilen in den verschiedenen Ergostyle-Farben bietet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 56 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
