K0210.5003 Rohrgriff, Form:B, Aluminium

Rohrgriffe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0210.5003
Rubix:331246
EAN:4059245124671
K0210.5003. Leichtbaugriff Form B

Technische Zusammenfassung

Länge500 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0210.5003 Rohrgriff, Form:B, Aluminium


Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium.Bestellbeispiel: 06926-200Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Leichtbaugriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung300 g
Länge500 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
23,65 exkl. MwSt.
/ Stück
28,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Länge