DIN6335-AL-40-A Kreuzgriff ohne Bohrung, Aluminium
Kreuzgriffe, Rohteil, ohne Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-AL-40-A
Rubix:358994
Hersteller:DIN 6335-AL-40-A
EAN:4045525328884





Produktdetails : DIN6335-AL-40-A Kreuzgriff ohne Bohrung, Aluminium
Kreuzgriffe GN 6335 aus Gusseisen (GG) oder Aluminium (AL) kunststoffbeschichtet auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
