GN667-30-700-SW Bügelgriff Aluminium, Montage von der Bedienseite

Bügelgriff Aluminium / Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 667-30-700-SW
Rubix:135207
Hersteller:GN 667-30-700-SW
EAN:4045525349919
GN667-30-700-SW Bügelgriff schwarz KU-beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge700 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN667-30-700-SW Bügelgriff Aluminium, Montage von der Bedienseite


Bei Bügelgriffen GN 667 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Bei großen Griffängen bzw. Belastungen sind auf Anfrage Abstützungen lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht480 g
Länge700 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
20,67 exkl. MwSt.
/ Stück
24,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Länge

700 mm