DIN6335-KU-25-M5-K-MS Kreuzgriff mit Messing-Gewindebuchse, Kunststoff
Kreuzgriffe mit Messingbuchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-KU-25-M5-K-MS
Rubix:359014
Hersteller:DIN 6335-KU-25-M5-K-MS
EAN:4045525330313





Produktdetails : DIN6335-KU-25-M5-K-MS Kreuzgriff mit Messing-Gewindebuchse, Kunststoff
Kreuzgriffe mit Messingbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Länge | 17 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
