K0779.5006X20 Spanngriff, ergonomisch, Form:L, Kunststoff

Spanngriffe ergonomisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0779.5006X20
Rubix:3741849
EAN:4059245205912
SPANNGRIFF ERGONOMISCH

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0779.5006X20 Spanngriff, ergonomisch, Form:L, Kunststoff


Werkstoff: Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0779.5006X20Hinweis: Es wird die Farbkombination schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert.Auf Anfrage: Weitere Ausführungen.

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
8,64 exkl. MwSt.
/ Stück
10,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge