K0169.1636117 Ballengriff, drehbar, Form:E, Aluminium
Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Aluminium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0169.1636117
Rubix:328220
EAN:4059245070688



Dokumente
Produktdetails : K0169.1636117 Ballengriff, drehbar, Form:E, Aluminium
Werkstoff: Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl.Ausführung: Ballengriff poliert, Achsteil verzinkt und blau chromatiert.Bestellbeispiel: K0169.0616055Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Ballengriff drehbar DIN 98 Form E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 288 g |
|---|---|
| Länge | 106 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen