GN333-28-250-B-ES Rohrgriff, abgewinkelt, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss
Rohrgriff Aluminium / Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 333-28-250-B-ES
Rubix:794206
Hersteller:GN 333-28-250-B-ES
EAN:4045525720022



Produktdetails : GN333-28-250-B-ES Rohrgriff, abgewinkelt, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss
Bei Rohrgriffen GN 333 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Ein typisches Einsatzgebiet für Rohrgriffe GN 333 sind doppelflügelige Schwenk- und Schiebetüren an Maschinen und Vorrichtungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 28 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
