K0147.520 Kreuzgriff, DIN6335, Form:E, Grauguss
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0147.520
Rubix:326322
EAN:4059245041510



Dokumente
Produktdetails : K0147.520 Kreuzgriff, DIN6335, Form:E, Grauguss
Werkstoff: Grauguss GJL 200.Ausführung: gleitgeschliffen. blank.
Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss, Form E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 717 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage