GN425-NI-10-120-EP Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl
Bügelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:425-10-120-NEP
Rubix:793025
Hersteller:425-10-120-NEP
EAN:4045525725522



Produktdetails : GN425-NI-10-120-EP Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl
Edelstahl-Bügelgriff, mit Auflagescheibe, elektropoliert
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
