GN666.1-30-250-NG Rohrgriff Edelstahl, Füße Kunststoff
Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 666.1-30-250-NG
Rubix:363155
Hersteller:GN 666.1-30-250-NG
EAN:4045525557109





Produktdetails : GN666.1-30-250-NG Rohrgriff Edelstahl, Füße Kunststoff
Aufgrund der großen Variantenvielfalt und dem entsprechendend klassischen Design eignen sich Rohrgriffe GN 666 für sehr viele Einsatzbereiche. Durch den modularen Aufbau sind Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen lieferbar. Große Grifflängen könnnen zusätzlich durch Mittelfüße gestützt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 338 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
