K0147.512 Kreuzgriff, DIN6335, Form:E, Grauguss
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0147.512
Rubix:172056
EAN:4059245041497



Dokumente
Produktdetails : K0147.512 Kreuzgriff, DIN6335, Form:E, Grauguss
Werkstoff: Grauguss GJL 200.Ausführung: gleitgeschliffen. blank.
Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss, Form E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 194 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen