Griff Elesa+Ganter GN 333-28-350-A-EL, Länge: 350 mm
Rohrgriff Aluminium / Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 333-28-350-A-EL
Rubix:643273
Hersteller:GN 333-28-350-A-EL
EAN:4045525659025





Produktdetails : GN333-28-350-A-EL Rohrgriff, abgewinkelt, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss
Bei Rohrgriffen GN 333 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Ein typisches Einsatzgebiet für Rohrgriffe GN 333 sind doppelflügelige Schwenk- und Schiebetüren an Maschinen und Vorrichtungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 495 g |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
