K0147.220 Kreuzgriff, DIN6335, Form:B, Grauguss

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form B, durchgehende Bohrung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0147.220
Rubix:326315
EAN:4059245041336
K0147.220 Kreuzgriff GG

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungEisen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0147.220 Kreuzgriff, DIN6335, Form:B, Grauguss


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Grauguss GJL 200. | AUSFÜHRUNG: gleitgeschliffen. Blank. | AUSFÜHRUNG 1: gleitgeschliffen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung707 g
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
12,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge