GN6336.4-SG-32-M6-35 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Griff Gusseisen
Sterngriffschraube Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.4-SG-32-M6-35
Rubix:92799
Hersteller:GN 6336.4-SG-32-M6-35
EAN:4045525339156




Produktdetails : GN6336.4-SG-32-M6-35 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Griff Gusseisen
Wenn an der Auflagefläche des Sterngriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen. Bei Sterngriffschrauben GN 6336.4 Form TE sind die vorstehende Stahlbuchse und der Gewindestift aus einem Stück gedreht. Diese Sterngriffschrauben ersetzen die bisherige Form SE, wo der Gewindestift eingeschraubt und durch Querstift mit dem Sterngriff verbunden war.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen