GN425-NI-8-128-EP Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl

Bügelgriff Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 425-NI-8-128-EP
Rubix:1864522
Hersteller:GN 425-NI-8-128-EP
EAN:4045525725607
GN425-NI-8-128-EP Edelstahl-Bügelgriff, Mit Auflagesch., Elektropol.

Technische Zusammenfassung

Länge128 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN425-NI-8-128-EP Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl


Edelstahl-U-Griffe für Schränke GN 425 mit Ø 8 und Ø 10 werden mit zwei Lagescheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung auch bei großen Bohrungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge128 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Zolltarifcode83024900
6,99 exkl. MwSt.
/ Stück
8,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen