K0148.506X40 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:L, Duroplast
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0148.506X40
Rubix:326354
EAN:4059245041947



Dokumente
Produktdetails : K0148.506X40 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:L, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.
Kreuzgriff ähnlich DIN 6335, Form L
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen