K0146.5032062 Kreuzgriff, DIN6335, Form:E, Edelstahl
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form E, Gewindesackloch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0146.5032062
Rubix:131198
EAN:4059245041183



Dokumente
Produktdetails : K0146.5032062 Kreuzgriff, DIN6335, Form:E, Edelstahl
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Edelstahl 1.4308. | AUSFÜHRUNG: geschliffen und poliert oder gestrahlt. | AUF ANFRAGE: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 38 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen