GN731.5-VDE-0-32-1-SG Verriegelung mit Griffschale, Zunge Edelstahl
Verriegelung mit Griffschale mit Edelstahl-Riegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.5-VDE-0-32-1-SG
Rubix:1866675
Hersteller:731.5-VDE-0-32-1-SG
EAN:4045525111066



Produktdetails : GN731.5-VDE-0-32-1-SG Verriegelung mit Griffschale, Zunge Edelstahl
Verriegelungen mit Greifmulde GN 731.5 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zur Verriegelung eine geformte Ausnehmung erfordern, z. B. wenn Betätigungselemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks beim Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige verpresst sind, können klappbar montiert werden und eröffnen so ein breites Anwendungsspektrum. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.5 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
