K0145.408016 Kreuzgriff, DIN6335, Form:D, Aluminium
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0145.408016
Rubix:326291
EAN:4059245040964



Dokumente
Produktdetails : K0145.408016 Kreuzgriff, DIN6335, Form:D, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Kreuzgriff ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 137 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage