DIN6336-GG-63-M12-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Gusseisen
Sterngriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-63-M12-D
Rubix:92874
Hersteller:DIN 6336-GG-63-M12-D
EAN:4045525334854





Produktdetails : DIN6336-GG-63-M12-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Gusseisen
Sterngriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 260 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
