GN3663-27-M5-12-1.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-M5-12-1,5
Rubix:1862843
Hersteller:GN 3663-27-M5-12-1,5
EAN:4045525093294



Produktdetails : GN3663-27-M5-12-1.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Die drehmomentbegrenzenden Rändelschrauben GN 3663 werden dort eingesetzt, wo das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst der drehmomentbegrenzende Mechanismus des Rändelknopfs eine „Überrastung“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Festziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Beim Lösen hingegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- oder Bohrungseinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
