GN425-AL-8-100-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-100-SR
Rubix:1864488
Hersteller:GN 425-AL-8-100-SR
EAN:4045525826694



Produktdetails : GN425-AL-8-100-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Gehäuse "U"-Griffe GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Edelstahl-Lagescheiben geliefert. Sie gewährleisten eine präzise Positionierung auch bei großen Öffnungen im Gehäuse. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
