GN474-B16-B12-MT Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 474-B16-B12-MT
Rubix:794495
Hersteller:GN 474-B16-B12-MT
EAN:4045525639829


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
Produktdetails : GN474-B16-B12-MT Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen