GN490-8-8-A-SW Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 490-28-8-A-SW
Rubix:1130300
Hersteller:GN 490-28-8-A-SW
EAN:4045525861183


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Durchmesser | 28 mm |
Produktdetails : GN490-8-8-A-SW Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter GN 490 klemmen die Stäbe bzw. Rohre über ein Prisma, wodurch eine große Ø-Toleranz überbrückt werden kann. Die Druckfeder erleichtert das Klemmen und Lösen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Durchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen