GN706.3-22-M10X1-ST Gewindeklemmring, geschlitzt, Stahl
Gewindeklemmring Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.3-22-M10X1-ST
Rubix:794223
Hersteller:GN 706.3-22-M10X1-ST
EAN:4045525674974




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Durchmesser | 22 mm |
Produktdetails : GN706.3-22-M10X1-ST Gewindeklemmring, geschlitzt, Stahl
Gewindeklemmring, geschlitzt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Durchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen