3210015955 Kragarmregal GF doppels. 2500x1030x1600 mm MULTI.M

Kragarmregal GF doppels. 2500x1030x1600 mm MULTI.M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:9900002706
Rubix:1097787
EAN:4026212120271
3210015955 Kragarmregal GF doppels. 2500x1030x1600 mm MULTI.M

Produktdetails : 3210015955 Kragarmregal GF doppels. 2500x1030x1600 mm MULTI.M


Kragarmregal META MULTISTRONG L IPE 140, doppelseitig • Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware • Ständer mit eingehängten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Sandgestrahlte Oberfläche • Material: Stahl • Profil L/M: IPE 140 • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Achs-Abmessung: 1030 mm • Ständerlast max.: M=2880 kg (Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last) • Anzahl Kragarme zweiseitig: 2x 4 Planungshinweis: Länge Grundregal: Achsmaß + 64 mm. Tiefe Regal beidseitig: 2x Nenntiefe + 220 mm. Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis >=5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Technische Informationen


Attribute
2.073,60 exkl. MwSt.
/ Stück
2.467,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage