3610004665 Steckregal COMPACT GF 1850x1000x600grau
Steckregal COMPACT GF 1850x1000x600grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002914
Rubix:1104860
EAN:4026212133448



Produktdetails : 3610004665 Steckregal COMPACT GF 1850x1000x600grau
Büro-Steckregal META COMPACT doppelseitig, RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: kunststoff-beschichtete Rahmen vormontiert • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Beidseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Grundregal: 2 Rahmen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact gf 1850x1000x600 grau |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | stahl (kunststoff-beschichtete rahmen) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
373,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
445,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
