3210016315 Kragarm 7030x400 mm enzianblau
Kragarm 70/30x400 mm enzianblau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002708
Rubix:1010272
EAN:4026212118285




Technische Zusammenfassung
| Modell | kragarm multistrong m 70/30 x 400 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : 3210016315 Kragarm 7030x400 mm enzianblau
Kragarm L/M • Mit Kunststoffkappe • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau
Technische Informationen
Attribute
| Modell | kragarm multistrong m 70/30 x 400 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Länge | 400 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std