K1664.1201701 Kraftspanner, 3-stufig, lange Ausführung, Form:A
KRAFTSPANNER, LANGE AUSFÜHRUNG, VERGÜTUNGSSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1664.1201701
Rubix:3748220
Hersteller:K1664.1201701
EAN:4059245536849
Dokumente
Produktdetails : K1664.1201701 Kraftspanner, 3-stufig, lange Ausführung, Form:A
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: geschmiedet, schwarz verzinkt. Anwendung: Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt. Montage: 1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment befestigen. 2. Den Spannarm in die benötigte Position bringen. 3. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt. Vorteile: - Sehr hohe Spannkräfte von 22–49 kN. - Einfache Montage der Elemente. - Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich. - In Höhe und Länge stufenlos verstellbar. - Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20. - Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich. Lieferumfang: - Spanneinheit - 3-stufiges Trägerelement - Befestigungssatz Zubehör: Erhöhung K1206 Druckstücke K1215
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
576,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
686,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

