K1205.112135 Kraftspanner, lange Ausführung, Vergütungsstahl
KRAFTSPANNER EINFACH, LANGE AUSFÜHRUNG, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1205.112135
Rubix:2056574
Hersteller:K1205.112135
EAN:4059245294350
Dokumente
Produktdetails : K1205.112135 Kraftspanner, lange Ausführung, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: geschmiedet, schwarz verzinkt. Bestellbeispiel: K1205.112135 Hinweis: Um den Verschleiß der Verstellschraube zu verringern, empfehlen wir den Einsatz von Schraubenpaste. Der Kraftspanner kann mit der Erhöhung zusätzlich in die Höhe aufgebaut werden. Für Kraftspanner mit 44 kN und 60 kN ist keine Erhöhung vorhanden. Spannelement, Trägerelement, Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9 sind im Lieferumfang enthalten. Anwendung: Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt. Vorteile: - Sehr hohe Spannkräfte von 22-60 kN. - Niedrige Bauhöhe. - Einfache Montage der Elemente. - Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich. - In Höhe und Länge stufenlos verstellbar. - Verwendung in T-Nuten 12–28 mm, sowie Rastersystemen M10, M12, M16, M18, M20, M24. - Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich. Zubehör: Erhöhung K1206. Druckstücke Edelstahl K1215. Druckstücke Kunststoff K2226.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
336,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

