K2227.1612 Kraftspanner, kompakt, Form:A, Vergütungsstahl
KRAFTSPANNER, KOMPAKT, FORM:A, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2227.1612
Rubix:3748411
Hersteller:K2227.1612
EAN:4059245950393
Dokumente
Produktdetails : K2227.1612 Kraftspanner, kompakt, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet, schwarz verzinkt. Bestellbeispiel: K2227.1612 Hinweis: Bei Verwendung des Spannelementes ohne T-Nuten-Mutter DIN508 muss die Zugfestigkeit der Aufnahmeplatte mindestens 900 N/mm² betragen. Nicht mit Druckluft reinigen. Anwendung: Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt. Vorteile: - Stufenloses Spannen. - Spannkräfte 12 kN / 16 kN. - Kompakte Bauweise. - Höhenskala ermöglicht ein schnelles Voreinstellen der Spannhöhe. - Druckstück unverlierbar montiert. - Schmutz- und spanabweisend. - Durch den geschwungenen Spannarm ist ein senkrechtes, prozesssicheres Spannen mit definiertem Drehmoment gewährleistet. - Der Kraftspanner kompakt kann durch einen neuartigen Schnellverschluss mit der Erhöhung K2228 schraublos verbunden werden. Zubehör: Erhöhungen mit Schnellverschluss K2228. Druckstücke Set K2229.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
444,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
529,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

